SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVS10KI 10kVA tornimalli

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 10000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min

  • Syöttöjännite - 100...300 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 218 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304338031

Sähkönumero

8411536

Toimittajan tuotenumero

SRVS10KI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

10000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3 min

Syöttöjännite:

100...300 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

685 mm

Lähtöjännite:

100...300 V

Leveys:

190 mm

Syvyys:

447 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

10000 W

Efektiivinen lähtöteho:

10000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

65 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

40...70 Hz

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy UPS SRVS, 10kW/10kVA, torni, akulla, 230V, riviliitin

Easy UPS SRVS on tuoteperhe, joka on suunniteltu keskeisiin 1-vaiheisiin virransyötön suojaustarpeisiin pienille ja keskisuurille yrityksille myös kaikkein epävakaimmissa sähköolosuhteissa. Tämä 10kVA:n kaksoismuunnos tornimallinen On-Line UPS tarjoaa puhdasta siniaaltomuotoista virtaa laajalla jännitealueella. Kyseisessä mallissa on kiinteät riviliittimet syötölle ja lähdölle. Tähän UPS:iin on mahdollista liittää hallintakortti (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I), joka mahdollistaa verkkopohjaisen UPS-valvonnan ja -hallinnan. UPS voidaan liittää EcoStruxure IT -monitorointiohjelmistoon tai kolmannen osapuolen keskitettyihin hallinta-alustoihin. Sisäänrakennettu automaattinen ohituskytkin tarjoaa saumattoman virransyötön kuormalle myös UPSin sisäisen vian sattuessa. Easy UPS:illa ja sisäänrakennetulla lyijyakulla on 2 vuoden takuu. Ihanteellinen pieniin IT-tiloihin, tuotantolaitoksiin, verkkotallennuslaitteisiin, tietoliikenteeseen ja terveydenhuollon tietotekniikkaan.
  • Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
  • ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
  • Optiona hallintakortit: NMC-kortti AP9544, Modbus-kortti SRVSMB001 ja relekortti VGLS9901I
  • Laaja käyttölämpötila-alue 0 - 40 C
  • Intuitiivinen LCD-näyttö
  • Yhteensopiva generaattorikäyttöjen kanssa
  • Melutaso alle 50 dB metrin päästä mitattuna

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan