SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVS36BP-9A 36V akusto 1kVA to

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 36 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 18000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 400 mm

  • Kokonaiskorkeus - 238 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

95 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304343387

Sähkönumero

8411534

Toimittajan tuotenumero

SRVS36BP-9A

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

36 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

18000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

400 mm

Kokonaiskorkeus:

238 mm

Leveys:

145 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

ei

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

19600 g

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy UPS SRVS akusto 1kVA, torni, tehomoduulille

Tämä 36V:n akusto on yhteensopiva tornimallisen 1kVA:n Easy UPS SRVS tehomoduulin kanssa (SRVSPM1KIL). Kyseisiä akustoja on mahdollista liittää tehomoduuliin jopa 5 kpl.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan