SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVS72BP-9A 72V akusto 2&3kVA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tyyppi - muu

  • Liitin - muu

  • Pituus - 425 mm

  • Leveys - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

185 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304343394

Sähkönumero

8411535

Toimittajan tuotenumero

SRVS72BP-9A

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Tyyppi:

muu

Liitin:

muu

Pituus:

425 mm

Leveys:

190 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

72 V

Kapasiteetti 15 h:

0 Ah

Kapasiteetti 20 h:

0 Ah

Käyttökohde:

muu

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

ei

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Peukert-vakio:

0

Kylmäkäynnistysteho EN:

0 A

Kylmäkäynnistysteho SAE:

0 A

Kokonaiskorkeus:

336 mm

Paino:

38000 kg

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Elinikä lämpötilassa 20°C:

2 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

ei

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy UPS SRVS akusto 2-3kVA, torni, tehomoduulille

Tämä 72V:n akusto on yhteensopiva tornimallisten 2 ja 3kVA:n Easy UPS SRVS tehomoduulien kanssa (SRVSPM2KIL ja SRVSPM3KIL). Kyseisiä akustoja on mahdollista liittää tehomoduuliin jopa 5 kpl.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan