SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVSPM2KIL 2000VA akuton malli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 2000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min
Syöttöjännite - 110...285 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 818 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304343899
Sähkönumero
8411548
Toimittajan tuotenumero
SRVSPM2KIL
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
2000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
4 min
Syöttöjännite:
110...285 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
238 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
145 mm
Syvyys:
400 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
1600 W
Efektiivinen lähtöteho:
1600 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
7.4 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
88 %
Teho eco-toiminnolla:
94 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy UPS SRVS on tuoteperhe, joka on suunniteltu keskeisiin 1-vaiheisiin virransyötön suojaustarpeisiin pienille ja keskisuurille yrityksille myös kaikkein epävakaimmissa sähköolosuhteissa. Kyseinen tehomoduuli vaatii akuston (SRVS72BP-9A). Tähän UPS:iin voidaan liittää jopa 5 akustoa. Tämä 2kVA:n kaksoismuunnos tornimallinen On-Line UPS tarjoaa puhdasta siniaaltomuotoista virtaa laajalla jännitealueella. Kyseisessä mallissa on IEC 320 C14 -tulo ja 4x IEC 320 C13 -lähtöä. Tähän UPS:iin on mahdollista liittää hallintakortti (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I), joka mahdollistaa verkkopohjaisen UPS-valvonnan ja -hallinnan. UPS voidaan liittää EcoStruxure IT -monitorointiohjelmistoon tai kolmannen osapuolen keskitettyihin hallinta-alustoihin. Sisäänrakennettu automaattinen ohituskytkin tarjoaa saumattoman virransyötön kuormalle myös UPSin sisäisen vian sattuessa. Easy UPS:illa ja sisäänrakennetulla lyijyakulla on 2 vuoden takuu. Ihanteellinen pieniin IT-tiloihin, tuotantolaitoksiin, verkkotallennuslaitteisiin, tietoliikenteeseen ja terveydenhuollon tietotekniikkaan.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


