SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVSPM3KIL 3000VA akuton malli

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2400 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min

  • Syöttöjännite - 110...285 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 893 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304343905

Sähkönumero

8411549

Toimittajan tuotenumero

SRVSPM3KIL

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2400 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4 min

Syöttöjännite:

110...285 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

238 mm

Lähtöjännite:

110...285 V

Leveys:

145 mm

Syvyys:

400 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

2400 W

Efektiivinen lähtöteho:

2400 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

1

Tuloliitäntä:

C20

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

7.9 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

0.8

Kokonaistehokkuus:

90 %

Teho eco-toiminnolla:

95 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

40...70 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy UPS SRVS, 2,4kW/3kVA, torni, tehomoduuli, 230V, 6x C13 + 1x C19

Easy UPS SRVS on tuoteperhe, joka on suunniteltu keskeisiin 1-vaiheisiin virransyötön suojaustarpeisiin pienille ja keskisuurille yrityksille myös kaikkein epävakaimmissa sähköolosuhteissa. Kyseinen tehomoduuli vaatii akuston (SRVS72BP-9A). Tähän UPS:iin voidaan liittää jopa 5 akustoa. Tämä 3kVA:n kaksoismuunnos tornimallinen On-Line UPS tarjoaa puhdasta siniaaltomuotoista virtaa laajalla jännitealueella. Kyseisessä mallissa on IEC 320 C14 -tulo ja 6x IEC 320 C13 + 1x C19 -lähtöä. Tähän UPS:iin on mahdollista liittää hallintakortti (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I), joka mahdollistaa verkkopohjaisen UPS-valvonnan ja -hallinnan. UPS voidaan liittää EcoStruxure IT -monitorointiohjelmistoon tai kolmannen osapuolen keskitettyihin hallinta-alustoihin. Sisäänrakennettu automaattinen ohituskytkin tarjoaa saumattoman virransyötön kuormalle myös UPSin sisäisen vian sattuessa. Easy UPS:illa ja sisäänrakennetulla lyijyakulla on 2 vuoden takuu. Ihanteellinen pieniin IT-tiloihin, tuotantolaitoksiin, verkkotallennuslaitteisiin, tietoliikenteeseen ja terveydenhuollon tietotekniikkaan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan