SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVSPM6KIL 6kVA akuton malli

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 6000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min

  • Syöttöjännite - 110...300 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 162 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304343912

Sähkönumero

8411550

Toimittajan tuotenumero

SRVSPM6KIL

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

6000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4 min

Syöttöjännite:

110...300 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

336 mm

Lähtöjännite:

110...300 V

Leveys:

190 mm

Syvyys:

374 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

6000 W

Efektiivinen lähtöteho:

6000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

13 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

40...70 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy UPS SRVS, 6kW/6kVA, torni, tehomoduuli, 230V, riviliitin

Easy UPS SRVS on tuoteperhe, joka on suunniteltu keskeisiin 1-vaiheisiin virransyötön suojaustarpeisiin pienille ja keskisuurille yrityksille myös kaikkein epävakaimmissa sähköolosuhteissa. Kyseinen tehomoduuli vaatii akuston (SRVS240BP-9A). Tähän UPS:iin voidaan liittää jopa 5 akustoa. Tämä 6kVA:n kaksoismuunnos tornimallinen On-Line UPS tarjoaa puhdasta siniaaltomuotoista virtaa laajalla jännitealueella. Kyseisessä mallissa on kiinteät riviliittimet syötölle ja lähdölle. Tähän UPS:iin on mahdollista liittää hallintakortti (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I), joka mahdollistaa verkkopohjaisen UPS-valvonnan ja -hallinnan. UPS voidaan liittää EcoStruxure IT -monitorointiohjelmistoon tai kolmannen osapuolen keskitettyihin hallinta-alustoihin. Sisäänrakennettu automaattinen ohituskytkin tarjoaa saumattoman virransyötön kuormalle myös UPSin sisäisen vian sattuessa. Easy UPS:illa ja sisäänrakennetulla lyijyakulla on 2 vuoden takuu. Ihanteellinen pieniin IT-tiloihin, tuotantolaitoksiin, verkkotallennuslaitteisiin, tietoliikenteeseen ja terveydenhuollon tietotekniikkaan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan