SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVSRK2 Räkkikitti 900MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 58.5 mm
Korkeus - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304345275
Sähkönumero
8411532
Toimittajan tuotenumero
SRVSRK2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
58.5 mm
Korkeus:
88 mm
Syvyys:
900 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy UPS SRVS 19" räkkikiskosarja, 900mm
Tämä räkkikisko mahdollistaa helpon räkkiasennuksen Easy UPS SRVS -sarjan räkkimallisille laitteille. Tämä 19-tuumainen 900 mm:n syvyinen kiskosarja tukee laitteita, joiden enimmäispaino on 60 kg.
Tämä räkkikisko mahdollistaa helpon räkkiasennuksen Easy UPS SRVS -sarjan räkkimallisille laitteille. Tämä 19-tuumainen 900 mm:n syvyinen kiskosarja tukee laitteita, joiden enimmäispaino on 60 kg.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


