SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - SRVS-KRI 10kVA tehomoduuli

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 10000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4.2 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 986 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304343868

Sähkönumero

8411565

Toimittajan tuotenumero

SRVSPM10KRI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

10000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4.2 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

86.5 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

615 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

10000 W

Efektiivinen lähtöteho:

10000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

16 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

94 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy UPS SRVS, 10kW/10kVA, torni, tehomoduuli, yhdelle akulle, 230V,riviliitin

Schneider Electricin Easy UPS Online SRVS-KRI -räkkimallit ovat vakioakullisia UPS-laitteita, jotka tarjoavat tarkan jännitteen sekä taajuuden säädön kaksoismuunnostekniikan avulla. Räkkimalleja on saatavana 1-10 kVA tehokapasiteetilla.Easy UPS Online suojaa sähköverkkoon kytkettyjä laitteita haitallisilta jännite- ja virtapiikeiltä, jännitteenalenemilta sekä harmonisilta yliaalloilta. Laajan syöttöjännitealueen ansiosta tuoteperhe tarjoaa luotettavan ratkaisun epävakaimpiinkin olosuhteisiin yhdessä laitteiston akuston suorituskykyä sekä elinkaarta maksimoivan älykkään lämpötilakompensoidun latauksen hallinnan avulla.
  • Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
  • UPS tarvitsee asennuskiskon SRVSRK1 räkkiasennuksiin
  • ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
  • Optiona hallintakortit: SNMP-kortti APVS9601, Modbus-kortti SRVSMB001 ja relekortti VGLS9901I
  • Intuitiivinen LCD-näyttö
  • Yhteensopiva generaattorikäyttöjen kanssa
  • Melutaso alle 50 dB metrin päästä mitattuna
  • Takuu 2 vuotta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan