SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - SRVS-KRI 2kVA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1600 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 486 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304341796

Sähkönumero

8411560

Toimittajan tuotenumero

SRVS2KRI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1600 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

86 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

462 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

1600 W

Efektiivinen lähtöteho:

1600 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

18.2 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

0.8

Kokonaistehokkuus:

88 %

Teho eco-toiminnolla:

94 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

40...70 Hz

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy UPS SRVS, 1,6kW/2kVA, räkki, akulla, 230V, 4x C13

Schneider Electricin Easy UPS Online SRVS-KRI -räkkimallit ovat vakioakullisia UPS-laitteita, jotka tarjoavat tarkan jännitteen sekä taajuuden säädön kaksoismuunnostekniikan avulla. Räkkimalleja on saatavana 1-10 kVA tehokapasiteetilla.Easy UPS Online suojaa sähköverkkoon kytkettyjä laitteita haitallisilta jännite- ja virtapiikeiltä, jännitteenalenemilta sekä harmonisilta yliaalloilta. Laajan syöttöjännitealueen ansiosta tuoteperhe tarjoaa luotettavan ratkaisun epävakaimpiinkin olosuhteisiin yhdessä laitteiston akuston suorituskykyä sekä elinkaarta maksimoivan älykkään lämpötilakompensoidun latauksen hallinnan avulla.
  • Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
  • UPS tarvitsee asennuskiskon SRVSRK1 räkkiasennuksiin
  • ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
  • Optiona hallintakortit: SNMP-kortti APVS9601, Modbus-kortti SRVSMB001 ja relekortti VGLS9901I
  • Intuitiivinen LCD-näyttö
  • Yhteensopiva generaattorikäyttöjen kanssa
  • Melutaso alle 50 dB metrin päästä mitattuna
  • Takuu 2 vuotta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan