SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - SRVS-KRIL 3kVA tehomoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 110...285 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304403180
Sähkönumero
8411675
Toimittajan tuotenumero
SRVSPM3KRIL
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
110...285 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
86 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
462 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Energiankulutus:
2400 W
Efektiivinen lähtöteho:
2400 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
1
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
9.5 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
90 %
Teho eco-toiminnolla:
95 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Schneider Electricin Easy UPS Online SRVS-KRIL -räkkimallit ovat skaalattavan varakäyntiajan mahdollistavia UPS-laitteita, jotka tarjoavat tarkan jännitteen sekä taajuuden säädön kaksoismuunnostekniikan avulla. Räkkimallia on saatavana 1-10 kVA tehokapasiteetilla.Easy UPS Online suojaa sähköverkkoon kytkettyjä laitteita haitallisilta jännite- ja virtapiikeiltä, jännitteenalenemilta sekä harmonisilta yliaalloilta. Laajan syöttöjännitealueen ansiosta tuoteperhe tarjoaa luotettavan ratkaisun epävakaimpiinkin olosuhteisiin yhdessä laitteiston akuston suorituskykyä sekä elinkaarta maksimoivan älykkään lämpötilakompensoidun latauksen hallinnan avulla.
- Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
- UPS-tehomoduuli tarvitsee asennuskiskon SRVSRK1 räkkiasennukseen ja akun SRVS36RBP-9A sekä asennuskiskon SRVSRK1 akulle
- ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
- Optiona hallintakortit: SNMP-kortti APVS9601, Modbus-kortti SRVSMB001 ja relekortti VGLS9901I
- Intuitiivinen LCD-näyttö
- Yhteensopiva generaattorikäyttöjen kanssa
- Melutaso alle 50 dB metrin päästä mitattuna
- Takuu 2 vuotta
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


