SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - SRVS-RIL 2&3 kVA akku räkkimal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 72 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 425 mm
Kokonaiskorkeus - 336 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
160 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304403203
Sähkönumero
8411571
Toimittajan tuotenumero
SRVS72RLBP-9A
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
72 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
425 mm
Kokonaiskorkeus:
336 mm
Leveys:
190 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
16
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
38000 g
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tämä 72V:n akusto on yhteensopiva räkkimallisten 2 ja 3kVA:n Easy UPS SRVS tehomoduulien kanssa (SRVSPM2KRIL ja SRVSPM3KRIL). Akusto vaatii erillisen räkkikiskon (SRVSRK1). Kyseisiä akustoja on mahdollista liittää tehomoduuliin jopa 5 kpl. Akustolla on 2 vuoden takuu.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


