SCHNEIDER ELECTRIC - Väännin Harmony - ZBDD2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - muu
Läpinäkyvä - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389118342972
Sähkönumero
2318342
Toimittajan tuotenumero
ZBDD2
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Vääntökytkimen Suojus musta
Harmony vääntimet ja valintakytkimet
Harmony vääntimet ja valintakytkimet
- Vääntimiä saatavana jousipalautuksella tai ilman
- 2 tai 3 asentoisena
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA…
- CE-merkintä
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Täydellinen valikoima varusteita kohteisiin, joissa vaaditaan korkeapainepesun, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen kestoa. Lisää tietoa lisälinkeissä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


