SCHNEIDER ELECTRIC - Väännin - NSXm oviväännin sivu IP54 mu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausavain - ei
Riippulukko - kyllä
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481995254
Sähkönumero
3658116
Toimittajan tuotenumero
LV426935T
Tukkuerä
1
Suojausavain:
ei
Riippulukko:
kyllä
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
kyllä
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ComPacT NSXm on kompaktikatkaisijoiden pienin runkokoko. Kätevän rakenteensa ansiosta sen käyttö on tehokasta ja helppoa 16 - 160 A:n käyttökohteissa.
Uuden sulkupolven ComPacT NSXm -katkaisijat tarjoavat uudistuneen ulkonäön lisäksi innovatiivisia ja monipuolisia ratkaisuja kaikkialle sähköjakeluun.
ComPacT NSXm -katkaisijan edut:
Tehokkuus:
- Osittain läpinäkyvän kannen ansiosta tunnistat katkaisijaan asennetut lisävarusteet nopeasti.
- Saat katkaisijaan liittyvät dokumentit helposti älypuhelimeen katkaisijan etuosan QR-koodin avulla.
- Katkaisijaan integroitu vikavirtasuojaus (katkaisija MicroLogic Vigi -suojareleeellä), jousiliitäntäiset sähköiset lisävarusteet ja vakioidut lisävarusteet säätävät asennustilaa ja -aikaa sekä tekevät valinnasta ja asennuksesta vaivatonta.
- Roto-active™-katkaisutekniikka parantaa sähköjärjestelmän selektiivisyyttä ja mahdollistaa kojevalintojen optimoinin yhdistetyn oikosulkusuojauksen avulla.
- Uusi langaton apu- ja hälytyskosketin mahdollistaa tiedot laukaisuista ja ennakoivista hälytyksistä paikallisen kommunikointiin ja etähallintaan. Tämä tehostaa ennakoivaa kunnossapitoa ja energiatehokkuutta.
- Pieni koko: Leveys 81 mm (3P) / 108 mm (4P) x Korkeus 137 mm x Syvyys 80mm
- Nimellisvirrat: 16 - 160 A
- Katkaisukyvyt 400 V: 16, 25, 36, 50 tai 70 kA / 400V
- Napojen lukumäärä: 3 ja 4
- Suojarelevaihtoehdot (integroitu runkoon): Termo-magneetinen TM -suojarele tai elektroninen MicroLogic Vigi -suojarele sisäänrakennetulla vikavirtasuojauksella (30mA - 1A)
- Optimoitu valikoima sähköisiä lisätarvikkeita ja asennustarvikkeita
- Asennus: DIN-kiskolle ilman lisätarvikeita tai pohja-asennus asennuslevylle
- EverLink™-liittimen jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset estäen löysien liitosten tuomat ongelmat liitosten ylikuumenemisen
- Katkaisijaan integroidut EverLink™-tunnelilittimet säästävät myös kustannuksia ja asennustilaa syötön ja lähdön puolelta, kun ei ole tarvetta hankia ja asentaa erillisiä kaapelikenkiä ja kosketussuojia
- Yleisimpiä lisätarvikkeita: Oviväännin akselilla, apu- ja hälytyskosketin, laukaisukelat, kaapelikenkäliittimet, kosketussuojat, ...
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


