SCHNEIDER ELECTRIC - Väännin V3-V4 varten - KAF2PZ 63-80 A musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausavain - ei
Riippulukko - kyllä
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
30 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110201147
Sähkönumero
3606066
Toimittajan tuotenumero
KAF2PZ
Tukkuerä
1
Suojausavain:
ei
Riippulukko:
kyllä
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Väännin KAF2PZ 63-80A MU
TeSys-vääntimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ
Sovellukset:
Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
TeSys-vääntimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ
- Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
- TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
- Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
- Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
- Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
- Riippulukolla lukittavat versiot
Sovellukset:
Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
- moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
- koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


