SCHNEIDER ELECTRIC - Vaihe-erotuslevy (6 kpl) - LV429329

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3...3
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480021305
Sähkönumero
3653169
Toimittajan tuotenumero
LV429329
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
3...3
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Compact Kompaktikatkaisija Vaihe-erotuslevy 6 kpl
EasyPact CVS
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
EasyPact CVS
- Nimellisvirta 16 - 630 A
- Katkaisukapasiteetti 25 - 50 kA 400/415 V:ssa
- 3 tai 4 napainen versio
- 3 kokoa
- Noudattaa kansainvälisiä standardeja: IEC 60947-2, CCC, EAC
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
- Standardisovellukset: teollisuus, rakennukset
- Maasulkusuojaus
- Moottorin suojaus
- Generaattorin suojaus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


