SCHNEIDER ELECTRIC - Vaihevalintakytkin Mg - 15125 CMV V-MITTAUS 7-AS.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaus vaiheiden välille - kyllä
Mittaus vaiheen ja nollan väliltä - kyllä
Laitteen rakenne - keskuksen asennus
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303430151258
Sähkönumero
3652024
Toimittajan tuotenumero
15125
Tukkuerä
1
Mittaus vaiheiden välille:
kyllä
Mittaus vaiheen ja nollan väliltä:
kyllä
Laitteen rakenne:
keskuksen asennus
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
0 (off) -asento:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
15125 CMV VALINTAKYTKIN V-MITTARILL


