SCHNEIDER ELECTRIC - valaisimen liitosjohto - NSYLAM3M LED liitosjohto 3m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan - s2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481210401

Sähkönumero

3458009

Toimittajan tuotenumero

NSYLAM3M

Tukkuerä

25

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Universal Enclosures LED valaisimen liitosjohto. pituus 3m. 230V IEC

Kojekaapin valaistus monipuolisilla kiinnitysvaihtoehdoilla, kustannus-ja energiatehokkaasti Universal Enclosure malliston LED valaisimilla.