SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistorasia - 2-NAPAINEN + MAAD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Kytkentätapa - ruuviliitos
Parannettu kosketussuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011506578
Sähkönumero
1150657
Toimittajan tuotenumero
E189511100
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Materiaali:
muovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisvirta:
6 A
Nimellisjännite:
250 V
Malli / Tyyppi:
muu
Lukittava:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Merkinantolampulla:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50...60 Hz
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kääntyvä keskiosa:
ei
Ylijännitesuojaus:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä
Kiinnitystapa:
muu
Merkintä/ilmaisu:
data
Läpinäkyvä:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Laitteen leveys:
33 mm
Laitteen korkeus:
38 mm
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Antibakteerinen käsittely:
ei
Luminaire valaisinpistorasia
- Helpottaa valaisimen liittämistä sokeripalaan verrattuna
- 6 A 250 V
- IP20
- Ruuvikiinnitys
- valkoinen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


