SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistorasia Exxact - DCL-valaisinpr seinä UAJ MET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Merkintäpaikka - ei
Ylijännitesuojaus - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480297106
Sähkönumero
1110538
Toimittajan tuotenumero
WDE005012
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1
Merkintäpaikka:
ei
Ylijännitesuojaus:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Nimellisvirta:
6 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Merkinantolampulla:
ei
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28 mm
Exxact DLC valaisinpistorasia, seinämalli, uppo,MET
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


