SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistorasia Renova - Valaisinpistorasia 2-nap val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - musta
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480698316
Sähkönumero
1110518
Toimittajan tuotenumero
WDE011341
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
DCL
Nimellisvirta:
6 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
pyöreä
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Renova 1-osaiset maadoitetut valaisinpistorasiat
Renovalla on yksinkertainen ja ainutlaatuinen järjestelmä yhdistelmäasennuksia varten. Kahdella kehyksellä (yhdellä päätykehyksellä ja yhdellä keskikehyksellä) voidaan luoda kätevästi kaikki tarvitut yhdistelmät.