SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistotulppa - Artic valaisinpistoras. 6A ved

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480332715
Sähkönumero
1110508
Toimittajan tuotenumero
WDE008152
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Adapteritulppa:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


