SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistotulppa Exxact - DCL-Valaisinpistotulppa VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DCL

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481216090

Sähkönumero

1110545

Toimittajan tuotenumero

WDE005022

Tukkuerä

360

Malli / Tyyppi:

DCL

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

6 A

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Adapteritulppa:

ei

Suojamaadoitus:

litteä

Exxact DCL Valaisinpistotulppa, VAL

Exxact DCL Valaisinpistotulppa, VAL

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan