SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistotulppa Exxact - DLC-Valaisinpistotulppa HAR

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DCL

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481216106

Sähkönumero

1110546

Toimittajan tuotenumero

WDE005023

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

DCL

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

6 A

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Adapteritulppa:

ei

Suojamaadoitus:

litteä

Exxact DLC Valaisinpistotulppa, harmaa

Exxact DCL Valaisinpistotulppa, harmaa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan