SCHNEIDER ELECTRIC - Välikaap. PC-ATV28/58 TeSysU/T - VW3A8106

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2.5 m

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu

  • Toiminto - PLC - muut laitteet

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480078156

Sähkönumero

3862055

Toimittajan tuotenumero

TCSMCNAM3M002P

Tukkuerä

7

Pituus:

2.5 m

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

muu

Toiminto:

PLC - muut laitteet

Napojen lukumäärä:

2

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Soveltuu tulokortille PLC:

ei

Soveltuu analogiselle signaalille:

ei

Soveltuu lähtökortille PLC:

ei

Soveltuu digitaaliselle signaalille:

kyllä

Altivar PC-kaapeli. Kaapeli PC:n ja aseman välilleLiitintyyppiUSB/RJ45Soveltuvuus:Altivar 12Altivar 312 SolarLexium 32iLexium ILA,ILE, ILSActi 9 SmartlinkLexium 28SoMoveAltivar Machine ATV320AltivarMachine ATV340

Altivar PC-kaapeli
  • Kaapeli PC;n ja aseman välille
  • Liitintyyppi USB/RJ45
Soveltuvuus:
  • Altivar 12
  • Altivar 312 Solar
  • Lexium 32i
  • Lexium ILA, ILE, ILS
  • Acti 9 Smartlink
  • Lexium 28
  • SoMove
  • Altivar Machine ATV320
  • Altivar Machine ATV340

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan