SCHNEIDER ELECTRIC - Valintakytkin LED-run. V-K<-O - ZB4BK1853 keltainen 3 as.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - oranssi

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110891058

Sähkönumero

2319007

Toimittajan tuotenumero

ZB4BK1853

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

oranssi

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

kyllä

Merkkivalolinssin väri:

oranssi

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Etu renkaalla:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valoväännin. keltainen 3-asentoinen palautus oikealta

Harmony valovääntimet
Merkkivalo valaisee vääntökytkimen
Vääntimiä saatavana jousipalautuksella tai ilman
2 tai 3 asentoisena

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan