SCHNEIDER ELECTRIC - Välirele 5A 24VDC 2su - ABR1S402B

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Välirele 5A 24VDC 2su - ABR1S402B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - osittain elektroninen

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110569643

Sähkönumero

3584824

Toimittajan tuotenumero

ABR1S402B

Tukkuerä

ABR1S402B

Toiminto:

osittain elektroninen

Asennustapa:

DIN-kisko

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

24...24 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite:

24...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Zelio välirele 5A 24VDC 2su