SCHNEIDER ELECTRIC - Valo- ja lämpötila-anturi KNX - MTN663991 Sääasema

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Akustinen signaali - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485100142

Sähkönumero

2820312

Toimittajan tuotenumero

MTN663991

Tukkuerä

24

Malli / Tyyppi:

monitoiminen anturi

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

ei

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7035

Analogiasisääntulo:

ei

Sääasema:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

KNX valoisuus/lämpöanturi IP54. 4 kanavaa lämpötilan ja/tai valoisuudenraja-arvoille, lisäksi auringoltasuojauskanava. Hämäräkytkentätasoannetaan ETS-parametrina tai opettamalla.

• Valoisuus/lämpötila-anturi mittaa valotason ja ulkoilman lämpötilan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan