SCHNEIDER ELECTRIC - Valokaarivikasuoja - iC40N ARC 1P+N 10A C 6kA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

10 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - C

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Juontava 0-napa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

66 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481906304

Sähkönumero

3254514

Toimittajan tuotenumero

A9TPE4610

Tukkuerä

24

Laukaisukäyrä:

C

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:

6 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

10 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Jännitetyyppi:

AC

Virranrajoitusluokka:

3

Taajuus:

50...50 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Upotussyvyys:

44 mm

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

paloturvakytkin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 iC40N ARC valokaarivikasuoja 1P+N 10A C 6kA

Valokaarivikasuoja (AFDD) suojaa valokaarivikojen aiheuttamilta tulipaloilta katkaisemalla virransyötönennenkuin valokaari aiheuttaa palovaaran. Laite suojaa sekä sarja- että rinnakkaisvalokaarilta, jotkavoivat aiheutua mm. huonoista liitoksista sekä johdinvioista. iC40N ARC on yhdistelmälaite, joka sisältää johdonsuojakatkaisijan ja valokaarivikasuojan. iARC onpelkkä valokaarivikasuoja. Kaikki laitteet sopivat käytettäväksi iDPN-virtakiskon kanssa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan