SCHNEIDER ELECTRIC - Valolieriö purkausl. täyd. - XVBL6G5 120V AC 5J ORA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 120...120 V

  • Lamppukuvun värin - oranssi

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Virran tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

71 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110844801

Sähkönumero

7142181

Toimittajan tuotenumero

XVBL6G5

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

120...120 V

Lamppukuvun värin:

oranssi

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

muu

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

EN 54-23 mukainen:

kyllä

Pistotulppa:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Äänen peittoalue:

1.5 m³

Seinäasennus:

ei

Flash-energia:

5 J

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Harmony merkkivalo valopylväs oranssi purkauslamppu 5J 120VAC

Harmony XVB

Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.

Ominaisuudet:
  • Korkeatasoinen kotelointi: IP66
  • Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
  • Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
  • Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
  • Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
  • Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
  • Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Sovellukset:

Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
  • Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
  • Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan