Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Valolieriö purkausl. - XVBC6B4 24V ACDC 5J PUN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - salamavalo

  • Väri - punainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110845617

Sähkönumero

7140183

Toimittajan tuotenumero

XVBC6B4

Tukkuerä

1

Toiminto:

salamavalo

Väri:

punainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

muu

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Harmony merkkivalokaluste valolieriö punainen purkauslamppu 5J 24VAC/DC

Harmony XVB

Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.

Ominaisuudet:
  • Korkeatasoinen kotelointi: IP66
  • Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
  • Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
  • Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
  • Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
  • Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
  • Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Sovellukset:

Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
  • Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
  • Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.