SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin ELKO Plus - Dali valonsäädin ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160583208
Sähkönumero
2610020
Toimittajan tuotenumero
EKO05832
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
54 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ELKO RS16 -sarjan säätimissä nuppi on iso ja pehmeästi muotoiltu, kun taas modernissa ELKO Plus -sarjassa muotoilu on teräväkulmaisempaa ja nuppi on pienempi. Plus-sarjan säätimet ovat myös saatavana eri värisinä.
DALI-valonsäätimen avulla voidaan säätää valaistuksen kirkkautta ja värilämpötilaa DALI-rajapinnassa. Sisäänrakennetun virtalähteen ansiosta voidaan ohjata jopa 26 DALI-laitetta. Neljä säädintä voidaan kytkeä rinnan, jolloin voidaan ohjata 104 laitetta. Voidaan käyttää myös passiivisesti. Maksimi antovirta 52 mA. Värilämpötilat 2000- 10000K.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


