SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin ELKO Plus - Valonsäädin 1-10 V ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - elektroninen liitäntälaite 1-10V
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160376510
Sähkönumero
2610027
Toimittajan tuotenumero
EKO03765
Tukkuerä
5
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
elektroninen liitäntälaite 1-10V
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
51 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
1...10 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ELKO RS16 -sarjan säätimissä nuppi on iso ja pehmeästi muotoiltu, kun taas modernissa ELKO Plus -sarjassa muotoilu on teräväkulmaisempaa ja nuppi on pienempi. Plus-sarjan säätimet ovat myös saatavana eri värisinä.
1-10V Säädin/ohjain loistelampuille elektronisella liitäntälaitteella
- Käyttöjännite: 230 V, 50 Hz
- IP20, toimitetaan peitelevyllä.
- Painokytkin, Sulake: 6,3 A
- Ohjausjännite: 1-10 V DC. Ohjausvirta: 200µA - 200mA. Kytkimen kuormitus: max. 6A
- Jos lamppujen yhteenlaskettu W-määrä > 600W, tarvitaan apurelettä kytkintoiminnolle!
- Asennus kojerasiaan tai 27mm pinta-asennuskehykseen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


