SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin ELKO Plus - WL valonsäädin 250W

Schneider Electric Oy/Elko
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin ELKO Plus - WL valonsäädin 250W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160425218

Sähkönumero

2810052

Toimittajan tuotenumero

EKO04252

Tukkuerä

EKO04252

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Asennustapa:

uppoasennus

Lähtöjen lukumäärä:

1

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Jännite:

230...230 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Lähtöteho:

20...250 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

Elko Plus Wireless valonsäädin 250W

ELKO Wireless on langaton järjestelmä esimerkiksi valaistuksen älykkääseen ohjaukseen. Sillä voidaan toteuttaa valmiita valaistustiloja, kuten asunnon kaikkien valojen sammutus yhdellä painikkeella tai vaikka romanttinen illallisvalaistus. Kauko-ohjaimen avulla kotiteatterin valaistus säätyy elokuvatunnelmaan nousematta sohvalta.

Pienimmillään ELKO Wireless-järjestelmä käsittää yhden lähettimen ja vastaanottimen. Ohjelmointi tapahtuu ilman tietokonetta laitteiden omilla ohjelmointipainikkeilla. ELKO Wireless -tuotteet voidaan tarvittaessa ohjelmoida uudelleen - uudelleenohjelmointien määrää ei ole rajoitettu.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan