Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin ELKO RS16 - DALI-SÄÄDIN MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Ohjausvirta - 56 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160303370

Sähkönumero

2610181

Toimittajan tuotenumero

EKO30337

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Käyttötapa:

väännin/painike

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausvirta:

56 mA

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Laitteen leveys:

86 mm

Väri:

musta

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Laitteen korkeus:

86 mm

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Laitteen syvyys:

26 mm

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

RS16 DALI-valonsäädin värilämpötilan säädöllä, musta Uuden sukupolven DALI/DALI-2 -säädin mahdollistaa valaisimien ohjaamisen ja himmentämisen DALI-liitännällä (DT8) edeltäjäänsä jopa 45% pienemmällä valmiustilan virrankulutuksella. Uusi säädin on myös huomattavasti edeltäjäänsä ohuempi - nyt vain 26mm syvä - ja siten helpompi asentaa.

Säätimellä voidaan säätää valon väriä (tunable white) DALI Devices Type 8 -laitteilla standardin IEC 62386-209 mukaisesti välillä 2000-10000K. Värilämpötilan säätö tapahtuu helposti painamalla ja kääntämällä nuppia.

DALI-himmennin asennetaan samalla tavalla kuin perinteinen himmennin
Säädin syöttää max 28 DALI-valaisimelle ja sen rinnakkaiskytkennän ansiosta voidaan neljän säätimen avulla tukea jopa 112 toimilaitetta.

Nimellisjännite: AC 230V, 50/60Hz
Nimellisjännite DALI: DC 16V
Lähtövirta: max. 56mA
Valmiustilan kulutus: 145mW
Värilämpötilan säätö 2000...10000K IEC 62386-209
Uppoasennus
Ruuviliittimet
Johtimien max: 4mm²
Suojausluokka IP20
Käyttölämpötila -5...+45°C
Syvyys: 26mm
DALI-säätimen mukana toimitetaan keskilevy, himmennysnuppi ja käyttöohjeet