SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Renova - Nuppi+keskiölevy mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Renova
EAN-koodi
3606489699864
Sähkönumero
2609161
Toimittajan tuotenumero
WDE011537
Tukkuerä
5
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Exxact/Renova valonäätimien varaosat
Sisältää: valonsäätönupin, jousen, mutterin ja keskiölevyn.
Sopii kaikkiin Exxact/Renova kiertonupillisiin valonsäätimiin.
Saatavilla kaikissa eri väreissä:
Exxact
Val: 26 091 57
Ant: 26 091 58
Met: 26 091 59
Renova
Val: 26 091 60
Mus: 26 091 61



