SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin - STD400LED+ 400VA RCL DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - himmennin
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Nimellisvirta - 2 A
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480769252
Sähkönumero
2609110
Toimittajan tuotenumero
CCTDD20017
Tukkuerä
86
Toiminto:
himmennin
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Nimellisvirta:
2 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Keskustoiminto ULOS:
kyllä
Ryhmäkytkin:
ei
Paniikkitoiminto:
ei
Läsnäolon simulointi:
ei
Porrasvalo ja ennakkovaroitus:
ei
Seuranta-toiminto, kanavien lukumäärä:
0
Universaalien himmennyskanavien lukumäärä:
1
Himmennysfunktioiden lukumäärä:
4
Syöksyvirtatoiminto, kanavien lukumäärä:
0
Rullaverho-/aurinkosuojaohjaus, kanavien lukumäärä:
0
Viikko-ohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Moduulilaajennukset max. kanavamäärään asti:
0
Himmennysteho per kanava:
400 W
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
18 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
60 mm
STD LED -keskussäätimet on erityisesti tarkoitettu himmennettävien LED- ja energiansäästölamppujen säätöön. Valojen ohjaus ja säätö 230 V impulssi- tai pienjännitepainikkeella. Lyhyesti painamalla valo syttyy/sammuu, pitkään painamalla valo säätyy. Kytkemällä useampia painikkeita rinnan voidaan valo sytyttää, sammuttaa ja säätää useasta pisteeestä. Vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa 2-painikeohjaus 230 V impulssipainikkeilla, jolloin ensimmäisellä painikkeella valo sytytetään ja säädetään kirkkaammaksi, toisella säädetään himmeämmäksi ja sammutetaan, tai kolme tilannepainiketta. Säädintä voidaan myös käyttää porrasvaloajastimena tai siihen voidaan kytkeä liiketunnistin.Teho
0-400 W hehkulamput*
0-400 W halogeenilamput 230V*
0-300 VA elektroniset muuntajat*
0-400 VA rautasydänmuuntajat*
0-80 W himmennettävät energiansäästölamput
0-60 W himmennettävät LED-lamput
*Jos kuorma on >300W jätä 8 mm vapaata tilaa moduulin sivuille
Dimmer tool:
http://www.dimmer-test.com/index.php?id=18


