SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin - WISER LED-SÄÄD 0-200W RCL UPK ME

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
3606482232631
Sähkönumero
2622164
Toimittajan tuotenumero
WDE004961
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
0...200 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.
Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti. Wiser-valonsäätimiä voidaan käyttää normaaliin tapaan valojen himmennykseen, mutta puhelinsovellus tarjoaa tämän lisäksi kattavat lisäominaisuudet ohjaukseen ja automaatioon, sekä liittää säätimet muihin kodin laitteisiin.
Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.
Schneider Electricin Multiwire-valonsäädin voidaan asentaa joko ilman nollaa tai nollajohdon kanssa. Paras säätötulos saadaan käyttämällä nollaa.
Hehkulamppu: 0...200 W 230 V 50 Hz AC
Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 0...150 W
Halogeenilamppu: 0...150 W
LED valaisin: 0...130 W
Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 0...150 W
Ominaisuudet:Automaattinen kuormantunnistus Viimeisen valaistustason muisti Elektroninen ylijännite, ylikuumenemis ja oikosulkusuojaus. Asennetaan kojerasiaan ilman erillisiä lähettimiä tai vastaanottimia.
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.IP20, käyttölämpötila 5-40C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant





