SCHNEIDER ELECTRIC - Valopainikerunko Harmony - ZB4BV8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 440...480 V
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110889673
Sähkönumero
2321982
Toimittajan tuotenumero
ZB4BV8
Tukkuerä
1
Lampunpidin:
BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
440...480 V
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
muu
Integroitu muuntaja:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
440...480 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Led merkkivalo ja valopainikerunko muuntajalla
Eri mallit jännitealueittain
Muuntaa jännitteen 6V led polttimolle
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


