SCHNEIDER ELECTRIC - Valopainikerunko suora 250V - ZB4BW063 2s

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - BA9s

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 0...250 V

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110891140

Sähkönumero

2321816

Toimittajan tuotenumero

ZB4BW063

Tukkuerä

1

Lampunpidin:

BA9s

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

0...250 V

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

muu

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

ei

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

0...250 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisältää diodin:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valopainikerunko, Suorasyöttö 250V 2NO

Harmony ZB4 Valopainikerunko

- Ei sisällä painikeosaa
  • Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
  • Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
  • Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
  • Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
  • Valmiina kosketinelementit eri NO/NC kokoonpanoilla
  • Led-polttimot useilla eri värivaihtoehdoilla
Sovellukset:
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony ZB4 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.

Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan