SCHNEIDER ELECTRIC - Valopainikkeen Linssi, Valk. - ZBW911

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - valkoinen
Linssin muoto - pyöreä
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110100570
Sähkönumero
2321368
Toimittajan tuotenumero
ZBW911
Tukkuerä
10
Linssin väri:
valkoinen
Linssin muoto:
pyöreä
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valopainikkeen Linssi. valkoinen
Linssit Harmony merkkivaloille
Saatavilla useita eri värejä
Myös eri pintakäsittelyillä: kirkas ja sumennettu
Linssit Harmony merkkivaloille
Saatavilla useita eri värejä
Myös eri pintakäsittelyillä: kirkas ja sumennettu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


