SCHNEIDER ELECTRIC - Valopainikkeen Linssi, Vihr. - ZBW933

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - vihreä
Linssin muoto - pyöreä
Rakennetyyppi - korkea
Upotushalkaisija - 22 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110101430
Sähkönumero
2321402
Toimittajan tuotenumero
ZBW933
Tukkuerä
ZBW933
Linssin väri:
vihreä
Linssin muoto:
pyöreä
Rakennetyyppi:
korkea
Upotushalkaisija:
22 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Valopainikkeen Linssi. vihreä
Linssit Harmony merkkivaloille
Saatavilla useita eri värejä
Myös eri pintakäsittelyillä: kirkas ja sumennettu
Linssit Harmony merkkivaloille
Saatavilla useita eri värejä
Myös eri pintakäsittelyillä: kirkas ja sumennettu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


