SCHNEIDER ELECTRIC - Valotorni Moniasentojalusta mu - XVUZ06

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480555992

Sähkönumero

7126060

Toimittajan tuotenumero

XVUZ06

Tukkuerä

24

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

XVU Moniasentojalusta, musta

Harmony XVU

Innovatiivinen Harmony XVU valotornisarja (Ø 60 mm ) tarjoaa monipuolisen valikoiman valo - ja äänimoduuleja. Lisäksi kiinnitykseen löytyy paljon vaihtoehtoja seinään tai tasoon asennettavaksi. Modernia muotoilua ja erittäin kirkkaat valomoduulit.
  • Täyttää IEC, UL ja CSA standardit sekä CE vaatimukset
  • IP65 valomoduulit ja IP54 äänimoduuleille
  • Super-kirkas LED, jossa 360° näkyvyys
  • 6 väriä ja 4 eri tilaa valolle: Kiinteä, välähtävä, vilkkuva ja pyörivä
  • 4 erilaista asennustapaa: moniasentojalusta, seinä, taso tai suoraan kiinnitys
  • Yhteiset valomoduulit AC ja DC syötölle
  • Ääni ja puheääni moduulit
  • Erittäin hyvä havaittavuus koneen tilasta
  • Helposti sovelukseen muokattavissa (ääni ja näkyvyys)
  • Yksinkertainen asentaa, helppo huollettavuus ja mahdollista liittää suoraan PLC ohjaukseen
  • Vaivaton tuotevalinta ja tilaus: 60% vähemmän tuotereferenssejä kuin vastaavilla valotorneilla mutta samat monipuoliset toiminnot
  • Moderni ulkonäkö
Sovellukset:
  • Materiaalin työstö
  • Materiaalin käsittely
  • Pakkauskoneet
  • Elektroniikkateollisuus
  • Autoteollisuus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan