SCHNEIDER ELECTRIC - Valotorni, pun/oran/vihr 24 V - XVC6B3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valoelementtien lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Salamavalotoiminto - kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla - kyllä
Äänitoiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480032561
Sähkönumero
7126094
Toimittajan tuotenumero
XVC6B3
Tukkuerä
10
Valoelementtien lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Äänitoiminto:
ei
Vilkkuvalo:
kyllä
Ulkohalkaisija:
60 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Värivalo 1:
punainen
Korkeus:
508.3 mm
Värivalo 2:
oranssi
Värivalo 3:
vihreä
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony® XVC valotornisarja on suunniteltu pitkän matkan indikointiin koneiden tai prosessien toiminnan / sekvenssin osoittamisessa, joko visuaalisesti 360o merkkivalojen tai säädettävän summerin tai sireenin äänen avulla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


