SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele pinnanvalvontaan - RM35LM33MW 2 C/O

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustapa - muu

  • Elektrositulojen määrä - 3

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 5 s

  • Maksimi sallittu päästöhidastus - 5 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

43 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119405232

Sähkönumero

2721479

Toimittajan tuotenumero

RM35LM33MW

Tukkuerä

48

Mittaustapa:

muu

Elektrositulojen määrä:

3

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

5 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

5 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Min. säädettävä suoritusviiveen aika:

0.1 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sarjaankytkettävissä:

ei

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

72 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valvontarele, Harmony Control, pinnanvalvontarele, tunnistus resist. antureilla, syöttö 24-240 V AC/DC, 2 vaihtokosk.

Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet

Ominaisuudet:

Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa.
  • Vaihevalvontareleet
    Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
  • Jännite- ja virtavalvontareleet
    Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
  • Taajuusvalvontareleet
    Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
  • Tasonvalvontareleet
    Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
  • Pumpunvalvontareleet
    Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
  • Nopeudenvalvontareleet
    Havaitsee prosessin väärän nopeuden
  • Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
    Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
  • Lämpötilanvalvontareleet
    Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)
Sovellukset:

  • Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta
  • Vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta
  • Pakkaaminen, tekstiiliala, LVI

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan