SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele <U tai >U - RM17UB310

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 183...528 V

  • Jännitemittauksen alue - AC/DC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

98 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119405133

Sähkönumero

2721469

Toimittajan tuotenumero

RM17UB310

Tukkuerä

48

Jännitearvo 1:

183...528 V

Jännitemittauksen alue:

AC/DC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

kyllä

DC-alijännitevalvonta:

ei

Jännitteen vastearvo:

183...528 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

72 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

DC-ylijännitevalvonta:

ei

DC-jännitehystereesivalvonta:

ei

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

0.5 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.3 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

30 s

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valvontarele, Harmony Control, yli-/alijännite, 3-vaihe, mittausalue 208-480 V AC, 1 vaihtokosketin

Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet

Ominaisuudet:

Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa.
  • Vaihevalvontareleet
    Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
  • Jännite- ja virtavalvontareleet
    Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
  • Taajuusvalvontareleet
    Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
  • Tasonvalvontareleet
    Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
  • Pumpunvalvontareleet
    Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
  • Nopeudenvalvontareleet
    Havaitsee prosessin väärän nopeuden
  • Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
    Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
  • Lämpötilanvalvontareleet
    Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)
Sovellukset:

  • Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta
  • Vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta
  • Pakkaaminen, tekstiiliala, LVI

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan