SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele virta - RHB vikavirtarele B-tyyppi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - sekajärjestelmää varten

  • Virta 1 - 0.03...3 mA

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä

  • Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä - 0 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489913007

Sähkönumero

2724776

Toimittajan tuotenumero

LV481010

Tukkuerä

1

Toiminto:

sekajärjestelmää varten

Virta 1:

0.03...3 mA

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Jäännösvirran ilmaisu:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Virhelokin mahdollisuus:

kyllä

Syöttöjännite AC 50 Hz:

100...250 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite DC:

100...250 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

36 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

70.5 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

100...250 V

Jännitteen mittausalue:

0...800 V

Mitoitettu toiminta taajuus:

0...2000 Hz

Virtamitta-alue:

0...6 mA

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

100...250 V

Käyttöjännite 60 Hz:

100...250 V

Käyttöjännite DC:

100...250 V

Mitoitettu kytkentävirta:

5 A

Vikavirran valvontarele, VigiPacT RHB, B-tyyppi, 30mA-3A, 100-250VAC/DC, DIN-kiskoasennus

VigiPacT RHB on DIN-kiskoon kiinnitettävä vikavirran ja maavuodon suoja- ja valvontarele. Se suojelee ihmisiä suoralta tai epäsuoralta sähköiskulta, omaisuutta tulipaloilta ja moottoreita vaurioilta. Valvontarele mittaa sähköasennuksessa esiityvää maavuotovirtaa siihen liitetyn summavirtamuuntajan avulla. Kun valvontareleen vikavirran asetteluarvo on saavutettu, niin releen kosketintiedon avulla virtapiirissä olevan katkaisija avautuu aukiohjaukelan ohjaamana. Releestä voidaan saada hälytystieto tai ennakoiva hälytystieto. Nimellisjännite on 100/250VAC 50/400Hz tai 100/250VDC. Laite on B-tyypin mukainen vikavirtasuoja. Vikavirran havahtumiskynnys (IDn) on säädettävä välillä 30mA - 3A releen etupaaneelista. Aikaviive (Dt) voidaan asetella välittömästä havahtumisesta 10s viiveeseen saakka. Valvottu verkkojännite voi olla 800VAC 50/60/400Hz saakka. Valvontarele asennetaan sähkökeskuksen sisälle DIN-kiskooja ja sen suojausluokka on IP40. Laite toimii yhdessä Schneider Electricin tyypin B -virtamuuntajien kanssa.