SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele Zelio - RM22LA32MR,Pinnankork, 24-240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustapa - muu
Elektrositulojen määrä - 3
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika - 30 s
Maksimi sallittu päästöhidastus - 30 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480792342
Sähkönumero
2721078
Toimittajan tuotenumero
RM22LA32MR
Tukkuerä
40
Mittaustapa:
muu
Elektrositulojen määrä:
3
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika:
30 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
30 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika:
0.1 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sarjaankytkettävissä:
ei
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
73 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa. Käytettäväksi mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä, yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta, vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta, pakkaaminen, tekstiiliala ja LVI.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


