SCHNEIDER ELECTRIC - Varalasi KR/KSR/WR/MCP painikkeille - KG1

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - varalasi

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071255904

Sähkönumero

7125590

Toimittajan tuotenumero

FFS06424900

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

varalasi

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Palopainikkeen lasi KG1, Vaihtolasi MCP-, EPP-, KR-, KSR- ja WR- painikkeille, FI-tekstillä, Kirkas

ESMI palopainikkeen varalasi KG1 FI 50 pack

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan