SCHNEIDER ELECTRIC - Varistori 130-250V - LA4KE1UG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 130...250 V
Käyttöjännite DC - 130...250 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110536973
Sähkönumero
3782871
Toimittajan tuotenumero
LA4KE1UG
Tukkuerä
135
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
130...250 V
Käyttöjännite DC:
130...250 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
130...250 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Varistorit kontaktorin ylijännitesuojaukseen
- Saatavilla 24-250V jännitealueille
- Varistorin resistanssi pienenee voimakkaasti jännitteen ylittäessä tietyn rajan
- Purkaa kontaktorin kelan aiheuttaman jännitepiikin tehokkaasti
- Lisää kontaktorin käyttöikää ja toimintavarmuutta
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


