SCHNEIDER ELECTRIC - Varistorisuoja - LA4DE1U Varistori 110-250V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 110...250 V
Käyttöjännite DC - 110...250 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110233094
Sähkönumero
3782855
Toimittajan tuotenumero
LA4DE1U
Tukkuerä
78
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
110...250 V
Käyttöjännite DC:
110...250 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...250 V
TeSys Deca kontaktorin LC1D09-38 vaimennusmoduuli, varistori 110-250VAC/DC
Varistorit kontaktorien ylijännitesuojaukseen
Varistorit kontaktorien ylijännitesuojaukseen